大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M

大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M - 大阪シーリング印刷大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M - 大阪シーリング印刷大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M - 大阪シーリング印刷大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M - 大阪シーリング印刷大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M - 大阪シーリング印刷大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M - 大阪シーリング印刷大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M - 大阪シーリング印刷大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 幅90mm×巻長50M - 大阪シーリング印刷

サイズさえ合えば、様々なメーカーのラベルプリンタでご利用いただける、汎用のサーマル(感熱)ロールラベルです。
調剤薬局様や病院様にてご利用されているお薬手帳の処方内容印刷や、薬袋の用法印刷などに適したサイズを展開しています。
お試し用として1巻単位でも販売しております。
台紙の方に縦1本でスリットを入れ、台紙からラベルが取りやすい形にしています。
台紙の幅サイズのみが異なるラベルをご用意しています。
ご利用状況に応じてご選択ください。

ラベル幅90mm白無地仕様糊質:強粘着幅(mm)931巻長さ(m)50紙管内径(mm)約40巻外径(Φmm)約108
注意
※お持ちのラベルと仕様が同じであることをご確認の上、ご購入をお願い致します。
※こちらは感熱タイプのサーマルラベルです。リボンを使用した印刷はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
紙管内径(mm)
巻外径(Φmm)
ラベル幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64647585T10041巻93約40約10890mm
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64647601T10051巻93約40約10890mm
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64647637T10041箱(10巻)93約40約10890mm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64647646T10051箱(10巻)93約40約10890mm
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする