タンガロイ
チップ CPMT-PM
寸法ap(mm)
(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.15
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599590
CPMT060204-PM AH8015
6.5
2.38
2.8
0.4
6.35
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
64599599
CPMT060208-PM AH8015
6.5
2.38
2.8
0.8
6.35
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
64599608
CPMT090304-PM AH8015
9.7
3.18
4.4
0.4
9.525
¥
10,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
64599617
CPMT090308-PM AH8015
9.7
3.18
4.4
0.8
9.525
¥
10,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください