タンガロイ
チップ DNMG-SM
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599145
DNMG150608-SM T6225
0.8
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
64599161
DNMG150612-SM T6225
1.2
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください