曜日別特売

チップ CPMT-PSS

チップ CPMT-PSS - タンガロイチップ CPMT-PSS - タンガロイ
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64599441CPMT060204-PSS AH80156.52.382.80.46.35
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
64599450CPMT060204-PSS AH62256.52.382.80.46.35
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
64599459CPMT080204-PSS AH80158.12.383.40.47.94
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64599468CPMT080208-PSS AH80159.72.383.40.89.525
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64599477CPMT09T304-PSS AH80159.73.974.40.49.525
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
64599486CPMT09T304-PSS AH62259.73.974.40.49.525
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
64599495CPMT09T308-PSS AH80159.73.974.40.89.525
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
64599511CPMT09T308-PSS AH62259.73.974.40.89.525
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
64599520CPMT090304-PSS AH80159.73.184.40.49.525
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
64599529CPMT090308-PSS AH80159.73.184.40.89.525
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする