チップ VCMT-PSF

チップ VCMT-PSF - タンガロイチップ VCMT-PSF - タンガロイ
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600956VCMT080202-PSF AH80158.32.382.30.24.76
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
64600965VCMT080202-PSF AH62258.32.382.30.24.76
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
64600981VCMT080204-PSF AH80158.32.382.30.44.76
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
64600990VCMT080204-PSF AH62258.32.382.30.44.76
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
64600999VCMT110302-PSF AH801511.23.182.80.26.35
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
64601008VCMT110302-PSF AH622511.23.182.80.26.35
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
64601017VCMT110304-PSF AH801511.23.182.80.46.35
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
64601026VCMT110304-PSF AH622511.23.182.80.46.35
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
64601035VCMT160404-PSF AH622516.64.764.40.49.525
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
64601051VCMT160408-PSF AH622516.64.764.40.89.525
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする