タンガロイ
チップ CCMT-PM
寸法ap(mm)
(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
0.4
0.8
1.2
寸法IC(mm)
6.35
9.525
12.7
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599301
CCMT060204-PM AH8015
6.5
2.38
2.8
0.4
6.35
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
64599310
CCMT060208-PM AH8015
6.5
2.38
2.8
0.8
6.35
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
64599319
CCMT09T304-PM AH8015
9.7
3.97
4.4
0.4
9.525
¥
12,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
64599328
CCMT09T308-PM AH8015
9.7
3.97
4.4
0.8
9.525
¥
12,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
64599337
CCMT09T312-PM AH8015
9.7
3.97
4.4
1.2
9.525
¥
12,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
64599346
CCMT120408-PM AH8015
12.9
4.76
5.5
0.8
12.7
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください