曜日別特売

チップ CPMT-PSF

チップ CPMT-PSF - タンガロイチップ CPMT-PSF - タンガロイ
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64599355CPMT080202-PSF AH80158.12.383.40.27.94
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64599371CPMT080202-PSF AH62258.12.383.40.27.94
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64599380CPMT080204-PSF AH80158.12.383.40.47.94
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64599389CPMT080204-PSF AH62258.12.383.40.47.94
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64599398CPMT090302-PSF AH80159.73.184.40.29.525
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
64599407CPMT090302-PSF AH62259.73.184.40.29.525
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
64599416CPMT090304-PSF AH80159.73.184.40.49.525
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
64599425CPMT090304-PSF AH62259.73.184.40.49.525
10,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする