曜日別特売

チップ DCMT-PSS

チップ DCMT-PSS - タンガロイチップ DCMT-PSS - タンガロイ
寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64599705DCMT070204-PSS AH80150.4
10,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
64599721DCMT070208-PSS AH80150.8
10,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする