タンガロイ
チップ CPMT-PS
寸法ap(mm)
(max)2.5、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.08
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599538
CPMT080202-PS AH8015
8.1
2.38
3.4
0.2
7.94
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64599547
CPMT080204-PS AH8015
8.1
2.38
3.4
0.4
7.94
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64599556
CPMT080208-PS AH8015
8.1
2.38
3.4
0.8
7.94
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64599565
CPMT090304-PS AH8015
9.7
3.18
4.4
0.4
9.525
¥
10,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
64599581
CPMT090308-PS AH8015
9.7
3.18
4.4
0.8
9.525
¥
10,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください