チップ DCMT-PSF

チップ DCMT-PSF - タンガロイチップ DCMT-PSF - タンガロイ
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64599626DCMT070202-PSF AH62257.82.382.80.26.35
10,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
64599635DCMT070202-PSF AH80157.82.382.80.26.35
10,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
64599651DCMT070204-PSF AH62257.82.382.80.46.35
10,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
64599660DCMT070204-PSF AH80157.82.382.80.46.35
10,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
64599669DCMT11T302-PSF AH622511.63.974.40.29.525
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
64599678DCMT11T302-PSF AH801511.63.974.40.29.525
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
64599687DCMT11T304-PSF AH622511.63.974.40.49.525
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
64599696DCMT11T308-PSF AH622511.63.974.40.89.525
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする