タンガロイ
チップ SNMG
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法ap(mm)
(max)6、(min)1
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(max)0.4、(min)0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601175
SNMG120416 T515
¥
12,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください