タンガロイ
チップ SNMG-SM
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599170
SNMG120408-SM T6225
0.8
¥
12,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
64599179
SNMG120412-SM T6225
1.2
¥
12,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
64601105
SNMG120408-SM AH8015
0.8
¥
12,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください