タンガロイ
チップ SCMT-PM
寸法ap(mm)
(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.15
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599809
SCMT09T304-PM AH8015
9.53
3.97
4.4
0.4
9.525
¥
12,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
64599818
SCMT09T308-PM AH8015
9.53
3.97
4.4
0.8
9.525
¥
12,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
64599827
SCMT120408-PM AH8015
12.7
4.76
5.5
0.8
12.7
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
64599836
SCMT120412-PM AH8015
12.7
4.76
5.5
1.2
12.7
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください