防塵・防水型汎用天びん

防塵・防水型汎用天びん - エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びん - エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びん - エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びん - エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びん - エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びん - エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びん - エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びん - エー・アンド・デイ

防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)
液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
パスワード機能、キーロック機能搭載
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き
天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)

用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状ひょう量単位g(グラム)内容量1台
取扱説明書:(7.9MB)
注意
※RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64713821FX-123WPACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS3041220.001Φ130
84,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
64713830FX-223WPACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS3042200.001Φ130
99,000
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
64713839FX-323WPACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS3043200.001Φ130
104,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
64713848FX-1202WPACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)計量皿:SUS30412200.01Φ150
84,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64713857FX-2202WPACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)計量皿:SUS30422000.01Φ150
99,000
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
64713866FX-3202WPACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)計量皿:SUS30432000.01Φ150
104,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
64714180FX123WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS3041220.001Φ130
94,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714189FX223WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS3042200.001Φ130
109,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714198FX323WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、一般校正証明書小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS3043200.001Φ130
114,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714207FX1202WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、一般校正証明書計量皿:SUS30412200.01Φ150
94,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64714216FX2202WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、一般校正証明書計量皿:SUS30422000.01Φ150
109,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64714225FX3202WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、一般校正証明書計量皿:SUS30432000.01Φ150
114,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64714539FX123WP-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS3041220.001Φ130
102,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714548FX223WP-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS3042200.001Φ130
117,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714557FX323WP-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS3043200.001Φ130
122,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64714566FX1202WP-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、JCSS校正証明書計量皿:SUS30412200.01Φ150
102,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64714575FX2202WP-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、JCSS校正証明書計量皿:SUS30422000.01Φ150
117,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64714591FX3202WP-00J00 JCSS校正付ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、JCSS校正証明書計量皿:SUS30432000.01Φ150
122,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする