モノタロウ

空調ウェア ベストタイプ フルセット

空調ウェア ベストタイプ フルセット - モノタロウ空調ウェア ベストタイプ フルセット - モノタロウ空調ウェア ベストタイプ フルセット - モノタロウ空調ウェア ベストタイプ フルセット - モノタロウ空調ウェア ベストタイプ フルセット - モノタロウ空調ウェア ベストタイプ フルセット - モノタロウ空調ウェア ベストタイプ フルセット - モノタロウ空調ウェア ベストタイプ フルセット - モノタロウ

株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。
裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約6時間、(中)約8時間、(弱)約11時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。

用途
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーン。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
付属品専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個種別ベスト材質ポリエステル100%厚さ(mm)(ファン)47質量(g)ファン:約98、バッテリー:約220バッテリー電圧(V)5充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000直径(mm)(ファン)105使用時間(時間)(強)約6、(中)約8、(弱)約11販売区分業務用内容量1セット
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※ご使用前に同梱の取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。※使用中、体に異変が起きた場合は、すぐに使用を中止してください。※幼児の手に届くところにおかないでください。※使用方法を誤るとバッテリーが動作しなくなるおそれがあります。※この製品は素材から染色・縫製した商品となり、多少の色ブレがありますのでご了承ください。※洗濯の際はコードを含めて全ての電気部品を取り外し、服のみお洗いください。※火気を取扱う場所で着用しないでください。素材の特性上、商品に着火する可能性があります。※洗濯については、ウェアについている洗濯タグの内容に従ってください。※柔軟剤禁止、無蛍光洗剤使用・アイロン禁止・摩擦汚染注意。※ファスナーを閉める際は、ファスナー下部分がしっかりはめ込まれていることを確認してから閉じてください。ファスナーが外れる原因となります。※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。※バッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。※長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので、約3か月に1度は定期的に充電してください。※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。※長期保管する際は、15℃~25℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高すぎても、低すぎても電池の寿命を縮めます。※夏場の車内は高温になっていますので、車内に絶対に放置しないでください。※本体の改造はしないでください。※充電中は異常(本体の膨張、匂い等)を確認したら、直ちに充電を中止してください。※バッテリーは精密機器のため、落下や衝撃に気を付けてご使用下さい。※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
(株)MonotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65513449-ネイビーM1134267
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り600点です
65513485-シルバーM1134267
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り599点です
65513501-シルバーL11743.569
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1084点です
65513510-シルバーLL1214571
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り898点です
65513519-シルバー3L12546.573
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り396点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする