曜日別特売

ドロップショットミノーG3 3.4”

ドロップショットミノーG3 3.4” - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ドロップショットミノーG3 3.4” - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ドロップショットミノーG3 3.4” - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ドロップショットミノーG3 3.4” - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ドロップショットミノーG3 3.4” - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ドロップショットミノーG3 3.4” - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ドロップショットミノーG3 3.4” - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ドロップショットミノーG3 3.4” - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)

【特徴】*高浮力G3素材。マス針で使用した際に水平姿勢を保つ*ロッドシェイク無しでステイさせている状態でも、湖流やわずかなラインの揺らぎに反応して自発的アクションを発生*ハンドポワーならではのナチュラルなカラー*背中全面ソルト仕上げ*ドロップショットリグ以外では、ジグヘッド、ワッキーリグなどに対応

用途【高浮力素材。マス針で使用した際に水平姿勢を保つ】クリアウォーターの対スモールマウス用に開発したドロップショットリグ用ソフトベイトです。ナチュラルなプロファイル、カラー、水中姿勢が持ち味のソフトベイトで、クリアウォーター系フィールドで力を発揮します。ハイプレッシャーレイクのラージマウスでも実績ありです。長さ(mm)85質量(g)3.0前後サイズ(inch)3.4内容量1パック(7本×1パック)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64934086#グリーンパンプキンパープル#グリーンパンプキンパープル
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
64934095#クリスタルシャッド#クリスタルシャッド
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
64934111#シャイナー#シャイナー
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
64934120#スモーク&ブルーパール#スモーク&ブルーパール
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
64934129#スモークシャッド#スモークシャッド
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
64934138#テネシーシャッド#テネシーシャッド
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
64934147#ホワイト&ブルーパール#ホワイト&ブルーパール
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする