曜日別特売

ニシネナマズ 4

ニシネナマズ 4 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ニシネナマズ 4 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ニシネナマズ 4 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ニシネナマズ 4 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ニシネナマズ 4 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ニシネナマズ 4 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ニシネナマズ 4 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ニシネナマズ 4 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)

ソフトマテリアルに大量のソルトをミックスした高比重素材
ノーシンカーリグ、テキサスリグ、直リグ、ヘビーキャロライナリグ、ワッキーリグウェイテッドフックなど、様々なリグで使用可能
特にオフセットフックを使用したノーシンカーリグとの相性は抜群で、容易にスキッピングが可能。
ボートドックや倒木など、カバーの下にスキッピングで入れ込んでノーシンカーで誘うというような釣りに高次元で力を発揮。

用途【ソフトマテリアルに大量のソルトをミックスした高比重素材】動きが鈍く、毒もトゲも硬いウロコを持たず、生息域がバスと重なり、栄養豊富なナマズの幼魚はビッグバスに食べられているのではないか?という推察の元、作り上げたナマズ型スティックベイトです。ボートドックや倒木など、カバーの下にスキッピングで入れ込んでノーシンカーで誘うというような釣りに高次元で力を発揮します。長さ(mm)100質量(g)7サイズ(inch)4内容量1パック(5本×1パック)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64934156ボーンボーン
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
64934165ゴビーwithゴールドフレークゴビーwithゴールドフレーク
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
64934181ゴビーwithパープルフレークゴビーwithパープルフレーク
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
64934190グリーンパンプキングリーンパンプキン
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
64934199ブラック&ブルーフレークブラック&ブルーフレーク
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする