ヒートベスト

ヒートベスト - センター商事ヒートベスト - センター商事ヒートベスト - センター商事ヒートベスト - センター商事ヒートベスト - センター商事ヒートベスト - センター商事ヒートベスト - センター商事ヒートベスト - センター商事
(1件のレビュー)

独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地防寒素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!

用途
セット内容
・本体 ×1
使用方法
1. 内ポケットに入っているUSBプラグを取り出します。
2. モバイルバッテリー(別売)と接続します。
※モバイルバッテリーは出力5V/2A 容量10000mAh以上推奨
3. モバイルバッテリー(別売)の電源を入れます。
4. 胸元のスイッチを長押しし、電源を入れます。
5. スイッチ部分が赤く点灯し、加熱され、約5分後に高温防止機能が働き
白に変わります。
※約5分間は、加熱中の状態でお待ちください。
6. その後、スイッチを押す度に色が変わり、加熱温度を変更できます。
赤:高温
白:中温
青:低温
7. 再度胸元のスイッチを長押しすると、電源がオフになります。
種別ベストブラックサイズL肩幅(cm)41.5着丈(cm)67寸法(cm)襟高:7.5機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量裾廻り(cm)108バスト(cm)110温度調節3段階(首・背中/前面が独立)生地ポリエステルUSBタイプType-A内容量1枚
注意
※長期間使用しない場合は、モバイルバッテリーを取り外してください。
※高温の水や、強酸性洗剤を使用しないでください。
※雨などで服が練れた場合は使用を中止してください。
※連続使用時間は、モバイルバッテリーの容量によって異なります。
※モバイルバッテリーは付属していません。
※モバイルバッテリーは出力5V/2A 容量10000mAh以上推奨
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64936211CM01-15BK(L)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64936211
2025-12-07
用途: 出勤
自動車・二輪車・自転車関連業

朝の寒い時に最高です。最初の5分はスタンバイモードとのことですがこの時点からじわっと暖かいです。そもそもの生地のおかげか元が暖かく、最大だと熱いくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする