【オーダー】ブチルゴム(IIR) シート 6穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ブチルゴム(IIR)
形状平板・平プレート
色黒
硬度ショアA65°
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
内容量1個
注意
※WEB注文限定です。※発注後のキャンセル及び返品不可。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 650 / 税込 ¥ 715 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |