PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源
デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ
AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます
AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます
オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)
デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。
AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます
バックライト付きで見やすいディスプレイ
乾電池と家庭用電源の2電源対応
イヤホン端子付き
ワイドFM(FM補完放送)対応
受信周波数
AM…522-1710kHz 9kHzステップ
FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)
ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz
ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)722(乾電池含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)
消費電力(W)5
最大出力(W)0.95
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)
入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック
電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間
スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)
端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャック
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ
時間精度月差30秒以内
内容量1個
取扱説明書:
(4.17MB)
注意
※ 短波放送はラジオNIKKEI受信専用です。※ 乾電池、外部音声入力コード、イヤホンは別売です。