ピンセット型LCRブリッジ

ピンセット型LCRブリッジ - FNIRSIピンセット型LCRブリッジ - FNIRSIピンセット型LCRブリッジ - FNIRSIピンセット型LCRブリッジ - FNIRSIピンセット型LCRブリッジ - FNIRSIピンセット型LCRブリッジ - FNIRSI

ピンセット型のLCRブリッジ [ LCR-ST1 ] は、抵抗・コンデンサー・インダクタ・ダイオードの精密測定をサポートする
多機能なポータブル測定器です。先進の測定技術を採用し、高精度で安定した測定が可能です。
1.14インチのカラー画面はデータを鮮明に表示します。250mAhのリチウム電池を搭載しており、長時間の使用が可能。
100Hz、1kHz、10kHzの3つの周波数帯をサポートしています。
ピンセット型のユニークなデザインは、特に狭い場所での細かい作業に適しており電子部品の迅速なテストが可能です。
軽量で持ち運びに便利なため、フィールドエンジニアや電子実験室のオペレーターにとって なくてはならないツールです。
特 性
小型部品の検査に最適なピンセット型
高精度で高速なテストが可能
さまざまなタイプの部品の精密測定に対応
1.14インチのカラフルな画面
250mAhのリチウム電池を搭載
小型表面実装部品(SMD)の検査に最適なサイズ

付属品本体×1、 データケーブル×1、 ツメ×2、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)28×19×150ブラック質量(g)41ディスプレイ1.14 インチ カラースクリーン保証期間1年間バッテリー容量(mAh)【リチウム】250 (3.7V)充電方式USBType-C,5V/1A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65301078LCR-ST1
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする