高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) - PANDUIT(パンドウイット)

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。

用途通信用パッチコード。トラスコ品番704-8954緑青種類Cat 5e使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65302539ISTPHCH0.3MTL
オープン
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする