メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)
ISTPHCH0.3MTL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
65302539
品番
ISTPHCH0.3MTL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
用途
通信用パッチコード。
トラスコ品番
704-8954
色
緑青
種類
Cat 5e
使用温度範囲(℃)
-20~70
全長(m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応