曜日別特売

デニムクライミングパンツ

デニムクライミングパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングパンツ - アイリスオーヤマ

クライミングガゼットとストレッチ素材を採用したパンツです。クライミングガゼットは、スポーツウェアやクライミングウェアなどに使用されていることが多い、パンツ股下構造です。可動域が広がるためスポーツやアウトドアに最適です。ウエストはゴムで伸縮性があります。ベルトはバックルタイプなので、ラクに着脱ができます。ポケットはコインポケットを合わせると5つあります。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質綿98%、ポリウレタン2%グリーン購入法適合内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65314421FC23100-BBSブリーチブルーS(約)55070.4/104.5/25.4/31.6/70.8/20.4(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下/裾幅)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314430FC23100-IBSインディゴブルーS(約)55070.4/104.5/25.4/31.6/70.8/20.4(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下/裾幅)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314439FC23100-BBMブリーチブルーM(約)56275.5/108/26.3/32.6/72.5/21(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下/裾幅)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314448FC23100-IBMインディゴブルーM(約)56275.5/108/26.3/32.6/72.5/21(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下/裾幅)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314457FC23100-BBLブリーチブルーL(約)61982.5/111.5/27.3/34/73.5/21.3(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下/裾幅)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314466FC23100-IBLインディゴブルーL(約)61982.5/111.5/27.3/34/73.5/21.3(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下/裾幅)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314475FC23100-BBXLブリーチブルーXL(約)62788.5/115.5/27.7/34.6/74.5/20.9(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下/裾幅)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314491FC23100-IBXLインディゴブルーXL(約)62788.5/115.5/27.7/34.6/74.5/20.9(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下/裾幅)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314500FC23100-BB3Lブリーチブルー3L(約)66196.5/123.5/28.3/36.5/74.5/22(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下/裾幅)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314509FC23100-IB3Lインディゴブルー3L(約)66196.5/123.5/28.3/36.5/74.5/22(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下/裾幅)
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする