曜日別特売

デニムクライミングハーフパンツ

デニムクライミングハーフパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングハーフパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングハーフパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングハーフパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングハーフパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングハーフパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングハーフパンツ - アイリスオーヤマデニムクライミングハーフパンツ - アイリスオーヤマ

クライミングガゼットとストレッチ素材を採用したハーフパンツです。クライミングガゼットは、スポーツウェアやクライミングウェアなどに使用されていることが多い、パンツ股下構造です。可動域が広がるためスポーツやアウトドアに最適です。ウエストはゴムで伸縮性があります。ベルトはバックルタイプなので、ラクに着脱ができます。ポケットはコインポケットを合わせると5つあります。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質綿98%、ポリウレタン2%グリーン購入法適合内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65314518FC23101-BBSブリーチブルーS(約)40969.5/102.5/25/31.8/27.9(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314527FC23101-IBSインディゴブルーS(約)40969.5/102.5/25/31.8/27.9(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314536FC23101-BBMブリーチブルーM(約)41176.5/106.5/26.1/32.5/27.5(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314545FC23101-IBMインディゴブルーM(約)41176.5/106.5/26.1/32.5/27.5(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314561FC23101-BBLブリーチブルーL(約)45480.7/111/27/34.2/29.3(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314570FC23101-IBLインディゴブルーL(約)45480.7/111/27/34.2/29.3(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314579FC23101-BBXLブリーチブルーXL(約)46288.5/117/27/35/28.4(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314588FC23101-IBXLインディゴブルーXL(約)46288.5/117/27/35/28.4(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314597FC23101-BB3Lブリーチブルー3L(約)48995.7/121.3/28/36.4/29.2(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314606FC23101-IB3Lインディゴブルー3L(約)48995.7/121.3/28/36.4/29.2(ウエスト/ヒップ/前股上/ワタリ幅/股下)
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする