曜日別特売

あったか裏アルミボアパーカー

あったか裏アルミボアパーカー - アイリスオーヤマあったか裏アルミボアパーカー - アイリスオーヤマあったか裏アルミボアパーカー - アイリスオーヤマあったか裏アルミボアパーカー - アイリスオーヤマ

裏地にアルミ加工生地を使用したあったか裏アルミボアパーカーです。手触りのよいボア素材を使用しています。保温性が高く、あたたかさが続きます。ファスナーポケットが3つ付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(アルミコーティング)グリーン購入法適合内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65313459FC21501-BKMブラックM(約)70071/47/57/50/23/61/24/11(着丈約/肩幅約/身幅約/裾巾約/天巾約/袖丈約/袖巾約/袖口巾)
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313468FC21501-KHMカーキM(約)70071/47/57/50/23/61/24/11(着丈約/肩幅約/身幅約/裾巾約/天巾約/袖丈約/袖巾約/袖口巾)
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313477FC21501-BKLブラックL(約)74073/48.5/60/53/24/62/25/11.75(着丈約/肩幅約/身幅約/裾巾約/天巾約/袖丈約/袖巾約/袖口巾)
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313486FC21501-KHLカーキL(約)74073/48.5/60/53/24/62/25/11.75(着丈約/肩幅約/身幅約/裾巾約/天巾約/袖丈約/袖巾約/袖口巾)
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする