曜日別特売

ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット

ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット - アイリスオーヤマストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット - アイリスオーヤマストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット - アイリスオーヤマストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット - アイリスオーヤマストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット - アイリスオーヤマストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット - アイリスオーヤマストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット - アイリスオーヤマストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット - アイリスオーヤマ

軽量であたたかい保温ジャケットです。裏地が全面フリース素材で肌触りがよく、温かみのある生地です。ストレッチの効いた生地で動きやすく、寒い日の作業などにおすすめです。ファスナーポケットが胸元に1つ、ポケットが左右に付いています。フロントはダブルファスナーで、可動域が調整でき、体をひねりやすくなります。ユニセックスで着用可能なデザインを採用しています。

材質ポリエステル100%グリーン購入法適合内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65313696FC22400-BKSブラック/カーキS(約)45268/45.5/53/59.8(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313705FC22400-MGSミディアムグレー/イエローS(約)45268/45.5/53/59.8(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313721FC22400-KHSカーキ/オレンジS(約)45268/45.5/53/59.8(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313730FC22400-BKMブラック/カーキM(約)47070/47/56/61(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313739FC22400-MGMミディアムグレー/イエローM(約)47070/47/56/61(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313748FC22400-KHMカーキ/オレンジM(約)47070/47/56/61(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313757FC22400-BKLブラック/カーキL(約)51472/48.5/59/62.3(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313766FC22400-MGLミディアムグレー/イエローL(約)51472/48.5/59/62.3(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313775FC22400-KHLカーキ/オレンジL(約)51472/48.5/59/62.3(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313800FC22400-MGXLミディアムグレー/イエローXL(約)53272.3/50/62.5/63.5(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313809FC22400-KHXLカーキ/オレンジXL(約)53272.3/50/62.5/63.5(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313818FC22400-BK3Lブラック/カーキ3L(約)56272.6/51.5/66.5/64.8(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313827FC22400-MG3Lミディアムグレー/イエロー3L(約)56272.6/51.5/66.5/64.8(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313836FC22400-KH3Lカーキ/オレンジ3L(約)56272.6/51.5/66.5/64.8(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313791FC22400-BKXLブラック/カーキXL(約)53272.3/50/62.5/63.5(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈)
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65313791FC22400-BKXL65313809FC22400-KHXLFC22400-BKXL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313809ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケットアイリスオーヤマ1着
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする