曜日別特売

撥水防風フード付きブルゾン

撥水防風フード付きブルゾン - アイリスオーヤマ撥水防風フード付きブルゾン - アイリスオーヤマ撥水防風フード付きブルゾン - アイリスオーヤマ撥水防風フード付きブルゾン - アイリスオーヤマ撥水防風フード付きブルゾン - アイリスオーヤマ撥水防風フード付きブルゾン - アイリスオーヤマ撥水防風フード付きブルゾン - アイリスオーヤマ撥水防風フード付きブルゾン - アイリスオーヤマ

撥水加工を施した撥水防風フード付きブルゾンです。フード付きで、水をはじく撥水加工なのでアウトドアでの着用もおすすめです。首元までしっかり留めることができるボタンが付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

材質表地・裏地・ポケット布:ポリエステル100%グリーン購入法適合内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65313380FC21405-BKSブラックS(約)523(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:71/46.5/55/61.3
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313389FC21405-BESベージュS(約)523(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:71/46.5/55/61.3
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313398FC21405-BKMブラックM(約)525(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:73/48/58/62.5
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313407FC21405-BEMベージュM(約)525(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:73/48/58/62.5
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313416FC21405-BKLブラックL(約)527(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:75/49.5/61/63.8
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313425FC21405-BELベージュL(約)527(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:75/49.5/61/63.8
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313441FC21405-BKXLブラックXL(約)529(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:75/51/64.5/65
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313450FC21405-BEXLベージュXL(約)529(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:75/51/64.5/65
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする