曜日別特売

ストレッチフーディープルオーバー

ストレッチフーディープルオーバー - アイリスオーヤマストレッチフーディープルオーバー - アイリスオーヤマストレッチフーディープルオーバー - アイリスオーヤマストレッチフーディープルオーバー - アイリスオーヤマストレッチフーディープルオーバー - アイリスオーヤマストレッチフーディープルオーバー - アイリスオーヤマストレッチフーディープルオーバー - アイリスオーヤマ

ストレッチ素材を採用した動きやすいストレッチフーディープルオーバーです。さらっとした肌触りのよい生地を使用しています。ファスナーポケットが2つ付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

材質ポリエステル92%、ポリウレタン8%グリーン購入法適合内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65313319FC21403-WHSホワイトS(約)440(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:65/45.1/50/61
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313328FC21403-BKSブラックS(約)440(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:65/45.1/50/61
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313337FC21403-GRSミックスグレーS(約)440(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:65/45.1/50/61
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313346FC21403-WHMホワイトM(約)460(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:67/47/53/62
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313355FC21403-BKMブラックM(約)460(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:67/47/53/62
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313371FC21403-GRMミックスグレーM(約)460(約)着丈/肩幅/身幅/袖丈:67/47/53/62
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする