曜日別特売

ギアベスト

ギアベスト - アイリスオーヤマギアベスト - アイリスオーヤマギアベスト - アイリスオーヤマギアベスト - アイリスオーヤマギアベスト - アイリスオーヤマギアベスト - アイリスオーヤマギアベスト - アイリスオーヤマギアベスト - アイリスオーヤマ

コーデュラ(R)(耐摩耗素材)を使用したタフウェアのギアベストです。肩部分が補強されているため、摩擦や引き裂きや擦り切れにとても強く、現場作業にも適しています。肩部分の裏地には通気性のよいメッシュ生地を使用し、夏場でも蒸れにくい構造です。撥水加工を施しています。合計8つの多機能ポケットで様々なものを収納できます。スマホ入れ付きです。釣りやアウトドアなどマルチに活躍します。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体:ナイロン100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、メッシュ部分:ポリエステル100%グリーン購入法適合内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312445FC22110-BKSブラックS(約)181(約)着丈 64.5cm/肩巾 41cm/身巾 50cm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312461FC22110-BESベージュS(約)181(約)着丈 64.5cm/肩巾 41cm/身巾 50cm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312470FC22110-NVSネイビーS(約)181(約)着丈 64.5cm/肩巾 41cm/身巾 50cm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312479FC22110-BKMブラックM(約)186(約)着丈 66.5cm/肩巾 42.5cm/身巾 53cm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312488FC22110-BEMベージュM(約)186(約)着丈 66.5cm/肩巾 42.5cm/身巾 53cm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312497FC22110-NVMネイビーM(約)186(約)着丈 66.5cm/肩巾 42.5cm/身巾 53cm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312506FC22110-BKLブラックL(約)195(約)着丈 68.5cm/肩巾 44cm/身巾 56cm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312515FC22110-BELベージュL(約)195(約)着丈 68.5cm/肩巾 44cm/身巾 56cm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312531FC22110-NVLネイビーL(約)195(約)着丈 68.5cm/肩巾 44cm/身巾 56cm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312549FC22110-BEXLベージュXL(約)204(約)着丈 68.5cm/肩巾 45.5cm/身巾 59.5cm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312558FC22110-NVXLネイビーXL(約)204(約)着丈 68.5cm/肩巾 45.5cm/身巾 59.5cm
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312540FC22110-BKXLブラックXL(約)204(約)着丈 68.5cm/肩巾 45.5cm/身巾 59.5cm
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする