曜日別特売

袖取り外し2wayヒートジャケット

袖取り外し2wayヒートジャケット - アイリスオーヤマ袖取り外し2wayヒートジャケット - アイリスオーヤマ袖取り外し2wayヒートジャケット - アイリスオーヤマ袖取り外し2wayヒートジャケット - アイリスオーヤマ袖取り外し2wayヒートジャケット - アイリスオーヤマ

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートジャケットです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。袖が取り外しできる2wayタイプのジャケットです。ベストと長袖どちらも楽しめる一着です。袖はファスナーで簡単に取り外しが可能です。ファスナーポケットが2つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

定格消費電力(W)10入力電圧(V)5使用時間(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311815FC21614-BKSブラックS
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311831FC21614-KHSカーキS
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311840FC21614-BKMブラックM
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311849FC21614-KHMカーキM
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311858FC21614-BKLブラックL
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311867FC21614-KHLカーキL
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311876FC21614-BKXLブラックXL
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311885FC21614-KHXLカーキXL
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする