撥水イージーパンツ

撥水イージーパンツ - アイリスオーヤマ撥水イージーパンツ - アイリスオーヤマ撥水イージーパンツ - アイリスオーヤマ撥水イージーパンツ - アイリスオーヤマ撥水イージーパンツ - アイリスオーヤマ撥水イージーパンツ - アイリスオーヤマ撥水イージーパンツ - アイリスオーヤマ撥水イージーパンツ - アイリスオーヤマ

水をはじく撥水加工が施されているイージーパンツです。通気性が良い裏メッシュ仕様なので、汗をかいても安心です。膝の曲げ伸ばしがしやすい膝立体カットを採用し、動きやすくアウトドアにおすすめです。防風仕様です。ウエストはゴム入りで、ベルトで調節可能です。ファスナーポケットが2つ付いています。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体・メッシュ部分:ポリエステル100%グリーン購入法適合内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312960FC22100-BKSブラックS(約)270(約)丈 95cm/股下 70cm/ウエスト 70cm/ヒップ 104cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312969FC22100-CHSチャコールS(約)270(約)丈 95cm/股下 70cm/ウエスト 70cm/ヒップ 104cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312978FC22100-KHSカーキS(約)270(約)丈 95cm/股下 70cm/ウエスト 70cm/ヒップ 104cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312987FC22100-BKMブラックM(約)270(約)丈 98cm/股下 72cm/ウエスト 76cm/ヒップ 108cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312996FC22100-CHMチャコールM(約)270(約)丈 98cm/股下 72cm/ウエスト 76cm/ヒップ 108cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313005FC22100-KHMカーキM(約)270(約)丈 98cm/股下 72cm/ウエスト 76cm/ヒップ 108cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313021FC22100-BKLブラックL(約)290(約)丈 101cm/股下 74cm/ウエスト 82cm/ヒップ 112cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313030FC22100-CHLチャコールL(約)290(約)丈 101cm/股下 74cm/ウエスト 82cm/ヒップ 112cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313039FC22100-KHLカーキL(約)290(約)丈 101cm/股下 74cm/ウエスト 82cm/ヒップ 112cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313048FC22100-BKXLブラックXL(約)300(約)丈 101cm/股下 74cm/ウエスト 89cm/ヒップ 117cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313057FC22100-CHXLチャコールXL(約)300(約)丈 101cm/股下 74cm/ウエスト 89cm/ヒップ 117cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313066FC22100-KHXLカーキXL(約)300(約)丈 101cm/股下 74cm/ウエスト 89cm/ヒップ 117cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313075FC22100-BK3Lブラック3L(約)310(約)丈 102cm/股下 74cm/ウエスト 97cm/ヒップ 123cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313091FC22100-CH3Lチャコール3L(約)310(約)丈 102cm/股下 74cm/ウエスト 97cm/ヒップ 123cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313100FC22100-KH3Lカーキ3L(約)310(約)丈 102cm/股下 74cm/ウエスト 97cm/ヒップ 123cm
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする