曜日別特売

ギアカーゴパンツ

ギアカーゴパンツ - アイリスオーヤマギアカーゴパンツ - アイリスオーヤマギアカーゴパンツ - アイリスオーヤマギアカーゴパンツ - アイリスオーヤマギアカーゴパンツ - アイリスオーヤマギアカーゴパンツ - アイリスオーヤマギアカーゴパンツ - アイリスオーヤマギアカーゴパンツ - アイリスオーヤマ

膝部分にコーデュラ(R)(耐摩耗素材)を使用したタフウェアのギアカーゴパンツです。膝部分が補強されているため、膝をついても破れにくく、現場作業にも適しています。ふくらはぎ部分に伸縮性のある生地を使用しているので、ブーツ着用時の裾のもたつきを軽減します。腰部分には伸縮性のある生地を使用しているので、腰の曲げ伸ばしがラクにできます。かがんでも腰が見えないデザインです。撥水加工を施しています。合計8つの多機能ポケットで様々なものを収納できます。深型ポケットはペットボトルが入る大きめサイズです。スマホ入れ付きです。カラビナループ付きです。ユニセックスで着用できるデザインです。

グリーン購入法適合内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312567FC22111-BKS本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%ブラックS(約)445(約)丈 97.5cm/股下 72cm/ウエスト 78cm/ヒップ 98.8cm
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312576FC22111-BES本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%ベージュS(約)445(約)丈 97.5cm/股下 72cm/ウエスト 78cm/ヒップ 98.8cm
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312585FC22111-INS本体:綿78%、ポリエステル20%、ポリウレタン2%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%インディゴS(約)445(約)丈 97.5cm/股下 72cm/ウエスト 78cm/ヒップ 98.8cm
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312601FC22111-BKM本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%ブラックM(約)460(約)丈 100.5cm/股下 74cm/ウエスト 82cm/ヒップ 102.8cm
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312610FC22111-BEM本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%ベージュM(約)460(約)丈 100.5cm/股下 74cm/ウエスト 82cm/ヒップ 102.8cm
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312619FC22111-INM本体:綿78%、ポリエステル20%、ポリウレタン2%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%インディゴM(約)460(約)丈 100.5cm/股下 74cm/ウエスト 82cm/ヒップ 102.8cm
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312628FC22111-BKL本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%ブラックL(約)485(約)丈 103.5cm/股下 76cm/ウエスト 86cm/ヒップ 106.8cm
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312637FC22111-BEL本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%ベージュL(約)485(約)丈 103.5cm/股下 76cm/ウエスト 86cm/ヒップ 106.8cm
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312646FC22111-INL本体:綿78%、ポリエステル20%、ポリウレタン2%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%インディゴL(約)485(約)丈 103.5cm/股下 76cm/ウエスト 86cm/ヒップ 106.8cm
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312655FC22111-BKXL本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%ブラックXL(約)500(約)丈 103.5cm/股下 76cm/ウエスト 91cm/ヒップ 111.8cm
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312671FC22111-BEXL本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%ベージュXL(約)500(約)丈 103.5cm/股下 76cm/ウエスト 91cm/ヒップ 111.8cm
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312680FC22111-INXL本体:綿78%、ポリエステル20%、ポリウレタン2%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、リブ部分:綿96%、ポリウレタン4%インディゴXL(約)500(約)丈 103.5cm/股下 76cm/ウエスト 91cm/ヒップ 111.8cm
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする