曜日別特売

リバーシブルヒートベスト

リバーシブルヒートベスト - アイリスオーヤマリバーシブルヒートベスト - アイリスオーヤマリバーシブルヒートベスト - アイリスオーヤマリバーシブルヒートベスト - アイリスオーヤマリバーシブルヒートベスト - アイリスオーヤマリバーシブルヒートベスト - アイリスオーヤマリバーシブルヒートベスト - アイリスオーヤマリバーシブルヒートベスト - アイリスオーヤマ

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したリバーシブルベストです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。リバーシブルデザインで普段使いからスポーツ時など様々なシーンで着用できます。表側はステッチが入っており、裏側はフリースのリバーシブルデザインでコーディネートを楽しめます。表側はファスナーポケットが2つ、裏側はポケットが2つと胸元にファスナーポケットが1つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

定格消費電力(W)10入力電圧(V)5入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
使用時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311718FC21613-BKSブラックS(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311727FC21613-KHSカーキS(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311736FC21613-BKMブラックM(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311745FC21613-ORMオレンジM(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311761FC21613-LGRMライトグレーM(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311770FC21613-KHMカーキM(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311779FC21613-ORLオレンジL(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311788FC21613-LGRLライトグレーL(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311797FC21613-BELベージュL(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311806FC21613-KHLカーキL(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする