曜日別特売

ポケッタブルヒートネックウォーマー

ポケッタブルヒートネックウォーマー - アイリスオーヤマポケッタブルヒートネックウォーマー - アイリスオーヤマポケッタブルヒートネックウォーマー - アイリスオーヤマポケッタブルヒートネックウォーマー - アイリスオーヤマポケッタブルヒートネックウォーマー - アイリスオーヤマポケッタブルヒートネックウォーマー - アイリスオーヤマポケッタブルヒートネックウォーマー - アイリスオーヤマポケッタブルヒートネックウォーマー - アイリスオーヤマ

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを使用したヒートネックウォーマーです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため使用感を損ないません。首元全体を覆える大判サイズです。折りたたんでコンパクトに収納できるポケッタブルタイプです。持ち運びもらくらく行えます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して洗濯可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。

定格消費電力(W)10入力電圧(V)5入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312269FC21701-BKブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312278FC21701-NVネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312287FC21701-ORオレンジ
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする