| 65312296 | FC22109-BKS | 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | ブラック | S | (約)493 | (約)身丈 65cm/肩巾 42.5cm/身巾 51cm/袖丈 60.3cm | | |
|
| 65312305 | FC22109-BES | 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | ベージュ | S | (約)493 | (約)身丈 65cm/肩巾 42.5cm/身巾 51cm/袖丈 60.3cm | | |
|
| 65312321 | FC22109-INS | 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | インディゴ | S | (約)493 | (約)身丈 65cm/肩巾 42.5cm/身巾 51cm/袖丈 60.3cm | | |
|
| 65312330 | FC22109-BKM | 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | ブラック | M | (約)517 | (約)身丈 67cm/肩巾 44cm/身巾 54cm/袖丈 61.5cm | | |
|
| 65312339 | FC22109-BEM | 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | ベージュ | M | (約)517 | (約)身丈 67cm/肩巾 44cm/身巾 54cm/袖丈 61.5cm | | |
|
| 65312348 | FC22109-INM | 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | インディゴ | M | (約)517 | (約)身丈 67cm/肩巾 44cm/身巾 54cm/袖丈 61.5cm | | |
|
| 65312357 | FC22109-BKL | 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | ブラック | L | (約)549 | (約)身丈 69cm/肩巾 45.5cm/身巾 57cm/袖丈 62.8cm | | |
|
| 65312366 | FC22109-BEL | 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | ベージュ | L | (約)549 | (約)身丈 69cm/肩巾 45.5cm/身巾 57cm/袖丈 62.8cm | | |
|
| 65312375 | FC22109-INL | 本体:綿78%、ポリエステル20%、ポリウレタン2%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | インディゴ | L | (約)549 | (約)身丈 69cm/肩巾 45.5cm/身巾 57cm/袖丈 62.8cm | | |
|
| 65312391 | FC22109-BKXL | 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | ブラック | XL | (約)574 | (約)身丈 69cm/肩巾 47cm/身巾 60.5cm/袖丈 64cm | | |
|
| 65312400 | FC22109-BEXL | 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | ベージュ | XL | (約)574 | (約)身丈 69cm/肩巾 47cm/身巾 60.5cm/袖丈 64cm | | |
|
| 65312409 | FC22109-INXL | 本体:綿78%、ポリエステル20%、ポリウレタン2%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | インディゴ | XL | (約)574 | (約)身丈 69cm/肩巾 47cm/身巾 60.5cm/袖丈 64cm | | |
|
| 65312418 | FC22109-BK3L | 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | ブラック | 3L | (約)592 | (約)身丈 69cm/肩巾 48.5cm/身巾 64.5cm/袖丈 65.3cm | | |
|
| 65312427 | FC22109-BE3L | 本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | ベージュ | 3L | (約)592 | (約)身丈 69cm/肩巾 48.5cm/身巾 64.5cm/袖丈 65.3cm | | |
|
| 65312436 | FC22109-IN3L | 本体:綿78%、ポリエステル20%、ポリウレタン2%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7% | インディゴ | 3L | (約)592 | (約)身丈 69cm/肩巾 48.5cm/身巾 64.5cm/袖丈 65.3cm | | |
|