ふくろ倶楽部
腰袋(大)2段
圧倒的な強さとしなやかさ。
耐久性と使い勝手を極限まで高めた、選び抜かれた素材と、緻密な職人技。
用途
建築現場での作業やDIYなどで、工具や釘などを腰に下げて持ち運べる。
材質
皮革+マイクロレザー
色
グレー
タイプ
2段(大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×230(190)×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425030
LP-567-2
¥
10,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください