ふくろ倶楽部
腰袋(大)3段
圧倒的な強さとしなやかさ。
耐久性と使い勝手を極限まで高めた、選び抜かれた素材と、緻密な職人技。
用途
建築現場での作業やDIYなどで、工具や釘などを腰に下げて持ち運べる。
材質
皮革+マイクロレザー
色
グレー
タイプ
3段(大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×230(190)×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425039
LP-567-3
¥
12,060
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください