BEST(ベスト)[金物]
658 打掛錠
材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂
扉厚:32~44mm
用途
ラバトリーブース引戸・折戸
長さ(mm)
94.7
幅(mm)
74.5
色
シルバー
高さ(mm)
65
仕上
シルバー
内容量
1個
注意
※ストライクは別売です。
※常時閉外開きの折戸の場合は、取手をご使用ください。
※受けの位置によって取付位置を調整してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317117
#658C
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください