曜日別特売

771N ステンレスベアリング入戸車

771N ステンレスベアリング入戸車 - BEST(ベスト)[金物]

材質 771N 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304(ペアリング入り)
型:平
耐荷重:30kg/2ヶ

用途室内引戸用材質ステンレス長さ(mm)14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317765#771N-30S-23068
2,000
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317781#771N-36S-23576
2,200
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする