BEST(ベスト)[金物]
919 インテリアハンガー 白 2本入り
材質 本体:亜鉛、ポール:ステンレス鋼SUS304、本体カバー・リング・フック:ABS樹脂
耐荷重:8kg(1本当り)
用途
室内物干し掛
長さ(mm)
70
幅(mm)
70
色
ホワイト
高さ(mm)
497.8
内容量
1個
注意
※下地のしっかりした天井に取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65318298
#919-2
¥
5,990
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください