BEST(ベスト)[金物]
919-VB インテリアハンガーバリュー ブルー
材質 本体:ABS樹脂、ポール:塩ビ樹脂、機構部品:亜鉛ダイカスト、リング:ABS樹脂、フック:ABS樹脂、ネジ:ステンレス、鉄
耐荷重:8kg(1本当り)
用途
室内物干し掛
長さ(mm)
60
幅(mm)
60
色
ブルー
高さ(mm)
620
内容量
1個
注意
※下地のしっかりした天井に取付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65318307
#919-VB
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください