ワクピタテープ ホワイト 4cm幅

ワクピタテープ ホワイト 4cm幅 アール ワクピタテープ ホワイト 4cm幅 アール ワクピタテープ ホワイト 4cm幅 アール ワクピタテープ ホワイト 4cm幅 アール

アルミサッシ枠の断熱対策。アルミの熱伝導率はガラスの200倍。サッシ枠表面に貼ることで、表面温度の変動を緩和し結露も抑制します。(結露吸水はしません)

用途サッシ枠断熱 材質本体:発泡ポリエチレン、PET 粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm)4 寸法(幅W×長さL)(cm)4×720 内容量1個
注意
※ご使用期間:約6か月
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65319095 H-2401
600
499
549 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする