曜日別特売

L型クランプ

L型クランプ - LincL型クランプ - LincL型クランプ - Linc
用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80内容量1丁
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65318901HK-100165100
1,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
65318910HK-160225160
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
65318919HK-200260200
2,050
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
65318928HK-250315250
2,150
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
65318937HK-300360300
2,250
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
65318946HK-450510450
2,500
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
65318955HK-600650600
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
65318971HK-800850800
3,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
65318980HK-100010501000
4,500
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
65318989HK-120012501200
5,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする