[iPhone Air専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム
iFaceケースにピッタリフィット
誰でもキレイに貼れる、貼り付けキット付き
▼のぞき見防止
横や上から見えにくく、のぞき見による情報漏洩のリスクを低減します。
社用のスマホ使用時や、電車などで周囲の視線が気になる方におすすめ。
セット内容貼り付けキット、スポンジ、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、クリーナークロス
厚さ(mm)約0.7
色のぞき見防止/360°
質量(g)約13
寸法(cm)約縦15.2×横7.1
主材質強化ガラス
ガラス厚(mm)約0.33
内容量1個
注意
※強化ガラスは貼り付けキット内にセットされています。
iPhoneフィルム の新着商品
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ マット・反射防止
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798