パネルマウントプリンター

パネルマウントプリンター - 日本プリメックスパネルマウントプリンター - 日本プリメックスパネルマウントプリンター - 日本プリメックスパネルマウントプリンター - 日本プリメックス

NP-P2081Dは、自由な組み込みを実現した全高77mmの超小型パネルマウント式レシートプリンター。
装置前面だけでなく、上面にも配置可能な水平駆動に対応しているため、限られたスペースでも組み込み場所を選びません。
コストパフォーマンスに優れたエネルギー効率の良い低電圧駆動で、省エネかつ高品質な印字を実現しました。
デュアルインターフェースを採用しており、USB接続のほかシリアル接続にも対応し、お客様のアプリケーションに合わせた運用が可能です。
プリンターの前面に開閉式用紙ホルダーを配置しており、誰でも簡単な作業で効率よく用紙を装填することができます。

仕様●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB( 9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●信頼性仕様:耐パルス性 1億パルス、耐摩耗性 50km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5838(10巻/箱)●総ドット数(ドット):384●二次元コード種類:QRコード モデル2取付垂直、水平ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィックス文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:18最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:75mm/秒アラーム表示アラームLED装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン、白黒反転文字バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモードインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)カッターテアバー(手切り)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)内容量1台
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431086NP-P2081D-B
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65431095NP-P2081D-W
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする