キオスクプリンター

キオスクプリンター - 日本プリメックスキオスクプリンター - 日本プリメックス

NP-K3053D-000は、簡易プレゼンターを標準装備した3インチ幅(80mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、用紙装填後も全高90mm以下を実現。さらに接続コネクターの突出が少なく設置面積を抑えた設計とプラスチックフレームの採用で徹底した軽量化を行っており、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。
耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大150mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。
プリントメカニズムと一体型のオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。
便利なオートローディング機構により用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。
ペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検出。用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。

仕様●オートカッター:フルカット●プレゼンター/搬送可能用紙長(mm):60~200●プレゼンター/搬送速度(mm/秒):200●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●推奨サーマル紙ロール:TP8080●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ●総ドット数(ドット):576ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィックス文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約50(typ)、印字率25% 約3A(最大)、印字率100% 約9.5A(最大)最大印字幅(mm)72印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)内容量1台
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431007NP-K3053D-000
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする