高性能キオスクプリンター

高性能キオスクプリンター - 日本プリメックス高性能キオスクプリンター - 日本プリメックス高性能キオスクプリンター - 日本プリメックス高性能キオスクプリンター - 日本プリメックス

押下げても、引上げてもヘッドが大きく開く新技術のプッシュ/プルヘッドオープンレバーにより、容易な用紙交換を実現。従来のオートローディング方式の用紙交換も可能
32諧調制御による美しい印字が可能
QRコード、PDF417のほか、多種多様な2次元コードに対応
紙詰まり防止にも効果絶大な用紙回収機能付きLEDプレゼンタを装備可能(オプション)
厚紙に対応(56μm~150μm)のほか、ブラックマーク、ラベル紙に対応

用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。印字速度最大300mm/秒バーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2of5、Matrix 2of5、NEC Matrix、MSI Code、EAN-128、GS1 DataBar(各種) 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、EAN13/UPC-A/UPC-E/GS1-128 Composite、GS1 DataBar(各種)オプションACアダプター(PS11)、LEDプレゼンター(NPT-310)、ベゼル各種、ペーパーサポート、可変PHレール、可変ペーパーガイド文字種別日本語(第1/2/3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語外径(Φmm)用紙:最大83インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)内容量1台
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
印字幅(mm)
紙幅(mm)
印字速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430867NP-2511D-4最大5652、54、58(標準)、60最大300mm/秒
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65430876NP-3511D-4最大8076、80(標準)、83最大300mm/秒
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする