酒井重工業
エンジンランマー
世界最軽量クラスから重量級まで豊富なバリエーションであらゆる現場に対応
Wクリーナ・先端カットシューを標準装備
ランマ リコイル部も保護強化し、エンジンガードを採用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
675×375×1015
エンジン形式
ホンダGX100
打撃数(Hz)
10.8~11.5[650~690vpm]
定格出力(kW[PS])
2.3[3.1]
速度(m/min)
作業/8~12
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
運転質量(kg)
打撃板(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65513431
RS45
52
230×340
¥
330,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65513440
RS55
57
260×340
¥
340,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません