SMARTCOBY DUAL ブラック

SMARTCOBY DUAL ブラック - CIOSMARTCOBY DUAL ブラック - CIOSMARTCOBY DUAL ブラック - CIOSMARTCOBY DUAL ブラック - CIOSMARTCOBY DUAL ブラック - CIOSMARTCOBY DUAL ブラック - CIOSMARTCOBY DUAL ブラック - CIOSMARTCOBY DUAL ブラック - CIO

スライド式USB-C端子 充電器とモバイルバッテリー2WAY仕様 Apple MFi認証取得品 パススルー機能搭載 小型・軽量 950mAh搭載 外観にも機能性をプラス CIO 安心保証対応

仕様蓄電時間:約75分付属品本製品、説明書ブラック質量(g)約60出力(W)ワイヤレス:3入力5V=1A機能スライド式USB-C端子表面防傷シボ加工バッテリー容量(mAh)950サイズ(mm)約38×74×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65517929CIO-MB950-AW-BK
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする